Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
37.5 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Referentietoerental
9.6 tr/min
Grenstoerental
16300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig