Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
31.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Referentietoerental
11.6 tr/min
Grenstoerental
19800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig