€ 36,59/ stukexcl. btw
€ 44,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 26.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 24.7 kN |
Referentietoerental | 12.8 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |