Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,39/ stukexcl. btw

€ 44,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
22.1 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
15.3 tr/min
Grenstoerental
26500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig