€ 36,23/ stukexcl. btw
€ 43,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 19.3 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15.1 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Referentietoerental | 17.9 tr/min |
Grenstoerental | 31000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |