Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU1056-M1

  • ERIKS:14178787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.254,84/ stukexcl. btw

€ 3.938,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
316 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
65 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
680 kN
Statisch draaggetal
1.1 kN
Referentietoerental
1.55 tr/min
Grenstoerental
2550 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig