Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU1026-XL-M1A

  • ERIKS:14178786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 508,53/ stukexcl. btw

€ 615,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
148 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
212 kN
Statisch draaggetal
250 kN
Referentietoerental
3.5 tr/min
Grenstoerental
6500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig