€ 410,89/ stukexcl. btw
€ 497,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 135 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |