€ 247,94/ stukexcl. btw
€ 300,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 103 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 4.55 tr/min |
Grenstoerental | 9600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |