Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU1018-XL-M1

  • ERIKS:14178782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,94/ stukexcl. btw

€ 300,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
103 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4.55 tr/min
Grenstoerental
9600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig