Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU1017-XL-M1A

  • ERIKS:14178781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,23/ stukexcl. btw

€ 299,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
96.5 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
103 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
10400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig