€ 247,23/ stukexcl. btw
€ 299,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 96.5 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 93 kN |
Statisch draaggetal | 103 kN |
Referentietoerental | 4.75 tr/min |
Grenstoerental | 10400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |