€ 156,62/ stukexcl. btw
€ 189,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 81 kN |
Referentietoerental | 5.5 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |