Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU1008-XL-M1

  • ERIKS:14178778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,75/ stukexcl. btw

€ 130,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
33.5 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Referentietoerental
8.9 tr/min
Grenstoerental
20400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig