€ 43.591,10/ stukexcl. btw
€ 52.745,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 170 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.35 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Grenstoerental | 1060 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |