€ 37.025,24/ stukexcl. btw
€ 44.800,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.11 kN |
Statisch draaggetal | 5.5 kN |
Grenstoerental | 1120 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |