€ 34.353,39/ stukexcl. btw
€ 41.567,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.04 kN |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Grenstoerental | 1150 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |