€ 29.391,79/ stukexcl. btw
€ 35.564,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 140 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.53 kN |
Statisch draaggetal | 4 kN |
Grenstoerental | 1290 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |