€ 22.174,16/ stukexcl. btw
€ 26.830,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 140 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.44 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental | 1380 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |