€ 16.070,44/ stukexcl. btw
€ 19.445,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.65 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |