Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4960-S-K-M-SP

  • ERIKS:14177689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.926,78/ stukexcl. btw

€ 16.851,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.04 kN
Statisch draaggetal
2.38 kN
Grenstoerental
1740 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig