€ 10.188,72/ stukexcl. btw
€ 12.328,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 770 kN |
Statisch draaggetal | 1.79 kN |
Grenstoerental | 1970 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |