Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4956-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.188,72/ stukexcl. btw

€ 12.328,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
770 kN
Statisch draaggetal
1.79 kN
Grenstoerental
1970 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig