Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4952-S-M-SP

  • ERIKS:14177687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.872,46/ stukexcl. btw

€ 10.735,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
750 kN
Statisch draaggetal
1.69 kN
Grenstoerental
2070 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig