Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4948-S-M-SP

  • ERIKS:14178634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.647,34/ stukexcl. btw

€ 8.043,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
530 kN
Statisch draaggetal
1.21 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig