€ 6.647,34/ stukexcl. btw
€ 8.043,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 1.21 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |