Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4944-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.748,09/ stukexcl. btw

€ 5.745,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
1.14 kN
Grenstoerental
2550 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig