€ 4.748,09/ stukexcl. btw
€ 5.745,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 1.14 kN |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 3.044,43/ stukexcl. btw
€ 3.683,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026