Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4940-S-M-SP

  • ERIKS:12627215
  • Fabrikant:4012801232067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.473,97/ stukexcl. btw

€ 4.203,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
490 kN
Statisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental
2700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4940 B/SPW33

  • Eriks:23767763
  • Manufacturer:NNU 4940 B/SPW33

€ 2.888,07/ stukexcl. btw

€ 3.494,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026