Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4938-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.976,70/ stukexcl. btw

€ 3.601,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
880 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig