€ 2.976,70/ stukexcl. btw
€ 3.601,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 410 kN |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.311,00/ stukexcl. btw
€ 2.796,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026