€ 2.787,03/ stukexcl. btw
€ 3.372,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 405 kN |
Statisch draaggetal | 860 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |