Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4936-S-M-SP-C2

  • ERIKS:14178630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.983,72/ stukexcl. btw

€ 3.610,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
405 kN
Statisch draaggetal
860 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig