Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4934-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.226,56/ stukexcl. btw

€ 2.694,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
700 kN
Grenstoerental
3300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig