€ 2.226,56/ stukexcl. btw
€ 2.694,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 700 kN |
Grenstoerental | 3300 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.057,71/ stukexcl. btw
€ 2.489,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026