Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4932-S-M-SP-C2

  • ERIKS:14178626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.319,26/ stukexcl. btw

€ 2.806,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig