€ 2.167,54/ stukexcl. btw
€ 2.622,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.006,32/ stukexcl. btw
€ 2.427,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026