Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4930-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.938,56/ stukexcl. btw

€ 2.345,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
330 kN
Statisch draaggetal
650 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig