€ 1.938,56/ stukexcl. btw
€ 2.345,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 330 kN |
Statisch draaggetal | 650 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 1.831,74/ stukexcl. btw
€ 2.216,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026