Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4928-S-K-M-SP-C2

  • ERIKS:14178622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.872,56/ stukexcl. btw

€ 2.265,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
190 kN
Statisch draaggetal
400 kN
Aantal rijen
Tweerijig