Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4926-S-M-SP

  • ERIKS:12627209
  • Fabrikant:4012801231978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.519,95/ stukexcl. btw

€ 1.839,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
188 kN
Statisch draaggetal
385 kN
Grenstoerental
4450 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4926 B/SPW33

  • Eriks:23767746
  • Manufacturer:NNU 4926 B/SPW33

€ 1.491,60/ stukexcl. btw

€ 1.804,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026