Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4924-S-M-SP

  • ERIKS:12627208
  • Fabrikant:4012801580489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.286,78/ stukexcl. btw

€ 1.557,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
175 kN
Statisch draaggetal
340 kN
Grenstoerental
4750 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4924 B/SPW33

  • Eriks:23767743
  • Manufacturer:NNU 4924 B/SPW33

€ 1.290,08/ stukexcl. btw

€ 1.561,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026