€ 1.286,78/ stukexcl. btw
€ 1.557,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Grenstoerental | 4750 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 1.290,08/ stukexcl. btw
€ 1.561,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026