Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4922-S-M-SP-C2

  • ERIKS:14178613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.262,88/ stukexcl. btw

€ 1.528,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C2
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
132 kN
Statisch draaggetal
270 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig