Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4922-S-M-SP

  • ERIKS:12627207
  • Fabrikant:4012801231947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.181,39/ stukexcl. btw

€ 1.429,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
132 kN
Statisch draaggetal
270 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4922 B/SPW33

  • Eriks:23767740
  • Manufacturer:NNU 4922 B/SPW33

€ 1.141,15/ stukexcl. btw

€ 1.380,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026