€ 1.168,78/ stukexcl. btw
€ 1.414,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |