Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4921-S-K-M-SP

  • ERIKS:12627001
  • Fabrikant:4012801580427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.168,78/ stukexcl. btw

€ 1.414,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
260 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig