Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4920-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,05/ stukexcl. btw

€ 1.230,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig