€ 1.088,69/ stukexcl. btw
€ 1.317,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C2 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |