Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4920-S-K-M-SP

  • ERIKS:12574704
  • Fabrikant:4012801231916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,05/ stukexcl. btw

€ 1.230,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4920 BK/SPW33

  • Eriks:23767737
  • Manufacturer:NNU 4920 BK/SPW33

€ 1.168,83/ stukexcl. btw

€ 1.414,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026